Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkopf für Bolzenschneider, ELORA-288e-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOLZENSCHNEIDER, ELORA-288-340
BOLZENSCHNEIDER, ELORA-288-340
BOLZENSCHNEIDER, ERSATZKOPF, ELORA-288E-400
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0288004016000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0288004016000
EAN/GTIN:
     4022989046196
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider

Produktinformation:
Ersatzkopf

Ausführung:
Messerkopf mit induktiv gehärteten Schneiden
Schneidleistung bis 48 HRC Härte
einfache und präzise Nachstellung durch doppelte Exzenterschrauben
Schenkel aus Stahlrohr mit Griffschutzhüllen
Messer aus Spezialstahl
nach DIN ISO 9242

Weitere Informationen:
Gewicht:
349 g
9 HRC Ø:
- mm
40 HRC Ø:
- mm
44 HRC Ø:
- mm
Länge:
- mm | - Zoll
Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Bolzenschneider
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.