| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0288006116000 Herst.-Nr.: 0288006116000 EAN/GTIN: 4022989046233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformation: Ersatzkopf Ausführung: Messerkopf mit induktiv gehärteten Schneiden Schneidleistung bis 48 HRC Härte einfache und präzise Nachstellung durch doppelte Exzenterschrauben Schenkel aus Stahlrohr mit Griffschutzhüllen Messer aus Spezialstahl nach DIN ISO 9242 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 770 g | 9 HRC Ø: | - mm | 40 HRC Ø: | - mm | 44 HRC Ø: | - mm | Länge: | - mm | - Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |