Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange mit Schneide 45° abgewinkelt, ELORA-371-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLACHRUNDZANGE 45° ABGEWINKELT, PROFI-CLASSIC, ELORA-371-160
FLACHRUNDZANGE 45° ABGEWINKELT, PROFI-CLASSIC, ELORA-371-160
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0371001605100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0371001605100
EAN/GTIN:
     4022989496465
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Ausführung:
45° abgewinkelt, geriffelte Greifflächen und Seitenschneider
maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung
geschliffen mit tauchisolierten roten Griffen
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
nach DIN ISO 5745

Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Länge:
165 mm | 6,5 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.