| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0470000002000 Herst.-Nr.: 0470000002000 EAN/GTIN: 4022989050001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: geriffelte Greifflächen, Brennerloch und Seitenschneider maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen verchromt, poliert ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 nach DIN ISO 5745 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 238 g | Länge: | 200 mm | 8 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade 200mm, flachrundzange gerade, flachrundzange, Zange, Quatrolit, Telefonzangen, Radiozangen, Zangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |