| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0473020192000 Herst.-Nr.: 0473020192000 EAN/GTIN: 4022989050216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: für Innensicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 90° abgewinkelte Backen verchromt, Gelenk poliert, Griff kariert ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 nach DIN 5256 Form D Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 177 g | für Ringe von ... bis Ø: | 19-60 mm | Länge: | 170 mm | 7 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange j6, seegering zange, seegering zange innen, Seegerringzange, Seegerringzangen, Ringzange, Ringzangen, Zange, Zangen, Innensicherungsringzangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |