Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Satz, ELORA-600-S15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600-S15
600-S15
ESD
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0600500151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0600500151000
EAN/GTIN:
     4022989136699
Suchbegriffe:
ESD-Zange

Inhalt:
Elektronik Seitenschneider ESD 4560-ME 2K, 4530-OE 2K
Elektronik Flachzange ESD 4710-OH E 2K
Elektronik Spitzzange ESD 4660-OH E 2K
Elektronik Schlitzschraubendreher ESD 600-IS 0,8x60, 1,5x60, 2,5x60
Elektronik Kreuzschlitzschraubendreher ESD 610-PH 000x60, 00x60, 0x60
Elektronik-Schraubendreher für TORX®-Schrauben ESD 620-TX 5, 6, 7
Elektronikpinzette ESD 5330-STE, 5340-STE

Ausführung:
15-teilig
in einem schwarzen Kunststoffkoffer mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Inhalt:
Elektronik Seitenschneider ESD 4560-ME 2K, 4530-OE 2K Elektronik Flachzange ESD 4710-OH E 2K Elektronik Spitzzange ESD 4660-OH E 2K Elektronik Schlitzschraubendreher ESD 600-IS 0,8x60, 1,5x60, 2,5x60 Elektronik Kreuzschlitzschraubendreher ESD 610-PH 000x60, 00x60, 0x60 Elektronik-Schraubendreher für TORX®-Schrauben ESD 620-TX 5, 6, 7 Elektronikpinzette ESD 5330-STE, 5340-STE
Gewicht:
1025 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.