Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", TORX®, ELORA-770-LTXE 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", TORX®, ELORA-770-LTXE 10MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", TORX®, ELORA-770-LTXE 10MM
aussen-torx
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770036122000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770036122000
EAN/GTIN:
     4022989059134
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Ausführung:
für Außen-TORX®-Schrauben
warm geschmiedet
verchromt, poliert
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Torx-Übereckmaß:
11,17 mm
Länge:
36 mm
d:
17,0 mm
d2:
22,0 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, schraubendrehereinsatz torx 1/2, stecknuss außen-torx, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,74*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.