Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckknarre 3/8", ELORA-870-1ZI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURCHSTECKKNARRE 3/8", ELORA-870-1ZI
DURCHSTECKKNARRE 3/8", ELORA-870-1ZI
10
3-8
mig
VERBINDUNGSVIERKANT 3/8", ELORA-870-1V
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870010112000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870010112000
EAN/GTIN:
     4022989070290
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre

Ausführung:
sehr robuste Knarre mit rundem Kopf
geschmiedetes Rad mit Durchsteckvierkant
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 15°
Kunststoffgriff
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
239 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: durchsteckknarre, Durchsteckknarren, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0871000062000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000072000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000082000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000092000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000102000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000112000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000122000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000132000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000142000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000152000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000162000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0871000172000
ab € 3,69*
Zubehör
Elora
0871000182000
ab € 3,68*
Zubehör
Elora
0871000192000
ab € 3,68*
Zubehör
Elora
0871000202000
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.