Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück 3/8", ELORA-870-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 3/8", ELORA-870-8
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 3/8", ELORA-870-8
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870010802000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870010802000
EAN/GTIN:
     4022989070474
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 3/8
quergriff

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
155 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebegriff, Schieber, Schiebegriffe, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870020052000
ab € 5,25*
Zubehör
Elora
0870020062000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020072000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020082000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020102000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020112000
ab € 5,25*
Zubehör
Elora
0870020122000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020142100
ab € 5,25*
Zubehör
Elora
0870000062000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000072000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000082000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0870000092000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000102000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000112000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0870000122000
ab € 3,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.