Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Aussen-TORX®, ELORA-870-TXE 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", AUSSEN-TORX®, ELORA-870-TXE 9
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", AUSSEN-TORX®, ELORA-870-TXE 9
aussen-torx
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870020122000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870020122000
EAN/GTIN:
     4022989070580
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Ausführung:
für Außen-TORX®-Schrauben
verchromt, poliert
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Torx-Übereckmaß:
11,17 mm
Länge:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (außen) 3/8, stecknuss außen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (außen) e12, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 3/8, Einsatz 3/8, Einsätze 3/8, Steckschlüsseleinsatz 3/8, Steckschlüsseleinsätze 3/8, Sechskanteinsatz 3/8", Einsatz 3/8", Einsätze 3/8", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870010252000
ab € 6,26*
Zubehör
Elora
0870010302000
ab € 6,24*
Zubehör
Elora
0870010352000
ab € 7,10*
Zubehör
Elora
0870010402000
ab € 8,07*
Zubehör
Elora
0870010502000
ab € 8,75*
Zubehör
Elora
0870010552000
ab € 10,12*
Zubehör
Elora
0870010602000
ab € 10,76*
Zubehör
Elora
0870010662000
ab € 20,98*
Zubehör
Elora
0870011202000
ab € 12,09*
Zubehör
Elora
0870001012900
ab € 30,85*
Zubehör
Elora
0870010112000
ab € 20,61*
Zubehör
Elora
0870010202000
ab € 16,57*
Zubehör
Elora
0870010702000
ab € 22,02*
Zubehör
Elora
0870010802000
ab € 11,10*
Zubehör
Elora
0870010902000
ab € 16,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.