Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 3/8", ELORA-870-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KARDANGELENK 3/8", ELORA-870-9
KARDANGELENK 3/8", ELORA-870-9
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870010902000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870010902000
EAN/GTIN:
     4022989070481
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 3/8
kardangelenk

Ausführung:
verchromt, poliert
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Länge:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Kardangelenke, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870010112000
ab € 20,61*
Zubehör
Elora
0870001012900
ab € 30,85*
Zubehör
Elora
0870001012000
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.