Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 3/8", Sechskant, 18-teilig 6-22 mm, ELORA-871-JMU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8", ZWÖLFKANT, 18-teilig 6-22MM, ELORA-870-JMU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8", ZWÖLFKANT, 18-teilig 6-22MM, ELORA-870-JMU
zwölfkant
sechskant
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0871501802000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0871501802000
EAN/GTIN:
     4022989072294
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
871-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
-
Zubehör:
Verlängerung 150 mm 870-4
Quergriff mit Gleitstück 870-8

Ausführung:
18-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 871-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
Zubehör:
Verlängerung 150 mm 870-4 Quergriff mit Gleitstück 870-8
Gewicht:
1500 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 870-1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, elora steckschlüssel-satz 3/8", einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/8", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 150,57*
€ 179,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 149,74*
€ 178,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,52*
€ 170,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 136,44*
€ 162,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,80*
€ 144,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870010252000
ab € 6,26*
Zubehör
Elora
0870010302000
ab € 6,24*
Zubehör
Elora
0870010352000
ab € 7,10*
Zubehör
Elora
0870010402000
ab € 8,07*
Zubehör
Elora
0870010502000
ab € 8,75*
Zubehör
Elora
0870010552000
ab € 10,12*
Zubehör
Elora
0870010602000
ab € 10,76*
Zubehör
Elora
0870010662000
ab € 20,98*
Zubehör
Elora
0870001012000
ab € 36,45*
Zubehör
Elora
0870010802000
ab € 11,10*
Zubehör
Elora
0870100232000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870100242000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870100252000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0870100272000
ab € 3,68*
Zubehör
Elora
0870100282000
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.