Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochmutternschlüssel, verstellbar, ELORA-892-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWEILOCHMUTTERNSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR, ELORA-892-3
ZWEILOCHMUTTERNSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR, ELORA-892-3
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0892000055100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0892000055100
EAN/GTIN:
     4022989523987
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel

Ausführung:
für Zweilochmuttern nach DIN 547, Spannflansche und Flanschmuttern nach DIN 44716
brüniert
Spezialstahl
Ausführung nach DIN 3116

Weitere Informationen:
Gewicht:
295 g
Länge:
215 mm
Zapfentiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.