| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0930021652100 Herst.-Nr.: 0930021652100 EAN/GTIN: 4022989109709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: geriffelte Greifflächen, Brennerloch und Seitenschneider maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung verchromt, poliert, mit rutschfesten QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen Zange nach DIN ISO 5745 Schenkel VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900 ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 168 g | Länge: | 165 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde gerade, flachrundzange vde, flachrundzange gerade, Vde, Zange, Radiozangen, Telefonzangen, Flachrundzangen, Zangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |