| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0935201652100 Herst.-Nr.: 0935201652100 EAN/GTIN: 4022989109730 |
| |
|
| | |
| Ausführung: 45° abgewinkelt, geriffelte Greifflächen, Brennerloch und Seitenschneider maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung verchromt, poliert, mit rutschfesten QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen Zange nach DIN ISO 5745 Schenkel VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900 ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 167 g | Länge: | 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde, flachrundzange, Vde, Zange, Radiozangen, Telefonzangen, Flachrundzangen, Zangen |
| | |
| |