Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Umschaltknarre 3/8", ELORA-966


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2", ELORA-972
VDE-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2", ELORA-972
1000v
10
3-8
mig
VDE
GS
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0966000002100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0966000002100
EAN/GTIN:
     4022989135609
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/8
umschaltknarre

Ausführung:
Zahnrad mit Sicherheitsverriegelung und Entriegelungsknopf
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
isoliert, geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10 ISO1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
356 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: elora umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Knarre, Ratsche, Vde, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratschen, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0967001252100
ab € 33,80*
Zubehör
Elora
0967002502100
ab € 35,86*
Zubehör
Elora
0969000092100
ab € 13,42*
Zubehör
Elora
0969000102100
ab € 13,43*
Zubehör
Elora
0969000112100
ab € 13,50*
Zubehör
Elora
0969000122100
ab € 13,50*
Zubehör
Elora
0969000132100
ab € 13,50*
Zubehör
Elora
0969000142100
ab € 13,53*
Zubehör
Elora
0969000152100
ab € 13,95*
Zubehör
Elora
0969000162100
ab € 13,95*
Zubehör
Elora
0969000172100
ab € 13,86*
Zubehör
Elora
0969000182100
ab € 13,94*
Zubehör
Elora
0969000192100
ab € 13,95*
Zubehör
Elora
0969000202100
ab € 15,42*
Zubehör
Elora
0969000212100
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.