Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2", ELORA-971-IN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
logo
1000v
12-5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0971000105100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0971000105100
EAN/GTIN:
     4022989134992
Suchbegriffe:
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Isolierter Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselbuchse isoliert
Steckschlüsseleinsatz Isoliert

Ausführung:
nur zu verwenden mit ELORA-Nr. 972, 973 und 974-125
verchromt
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO1174, mit Kugelfangrille
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
109 g
Gewindedurchmesser:
M12 mm
Länge ohne Isolation:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, isolierte steckschlüsselbuchse, Innensechskantschraubendreher-Einsatz 3/8, Innensechskantschraubendrehereinsatz 3/8, Schraubendrehereinsatz 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0973002052100
ab € 37,42*
Zubehör
Elora
0974001252100
ab € 35,18*
Zubehör
Elora
0974002502100
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.