Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdrucklift für den Schraubstock 1495-135, ELORA-1495L-135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GASDRUCKLIFT FÜR SCHRAUBSTOCK 1495-135, ELORA-1495L-135
GASDRUCKLIFT FÜR SCHRAUBSTOCK 1495-135, ELORA-1495L-135
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1495021354000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1495021354000
EAN/GTIN:
     4022989818106
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Ausführung:
zu verwenden mit ELORA-Nr. 1495-135
gasdruckunterstützte Höhenverstellung für komfortables Heben und Senken von Schraubstock und Werkstück
Hubbereich bis 240 mm, Drehbereich 360°
schwarz lackiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
9150 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,90*
€ 403,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1495001154000
ab € 144,52*
Zubehör
Elora
1495001354000
ab € 192,28*
Zubehör
Elora
1495001504000
ab € 212,34*
Zubehör
Elora
1495002004000
ab € 388,23*
Zubehör
Elora
1495011154000
ab € 43,67*
Zubehör
Elora
1495011354000
ab € 51,18*
Zubehör
Elora
1495011504000
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.