Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller für den Schraubstock 1495-115, ELORA-1495D-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHTELLER FÜR SCHRAUBSTOCK 1495-115, ELORA-1495D-115
DREHTELLER FÜR SCHRAUBSTOCK 1495-115, ELORA-1495D-115
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1495011154000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1495011154000
EAN/GTIN:
     4022989818069
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte

Ausführung:
zu verwenden mit ELORA-Nr. 1495
stufenloser Drehbereich 360°
schwarz lackiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
580 g
für Schraubstock ELORA-Nr.:
1495-115
Lochkreis Ø:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1495001154000
ab € 144,52*
Zubehör
Elora
1495001354000
ab € 192,28*
Zubehör
Elora
1495001504000
ab € 212,34*
Zubehör
Elora
1495002004000
ab € 388,23*
Zubehör
Elora
1495021354000
ab € 305,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.