Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, 150 mm, ELORA-1495-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARALLEL-SCHRAUBSTOCK, 115MM, ELORA-1495-115
PARALLEL-SCHRAUBSTOCK, 115MM, ELORA-1495-115
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1495002004000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1495002004000
EAN/GTIN:
     4022989153054
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

Ausführung:
nach vorne öffnend, breite, gehärtete Ambossfläche
extra große Spanntiefe
kräftige Spindel mit Trapezgewinde
Führung nachstellbar
gefräste Spannbacken
schwarz lackiert
im Gesenk geschmiedet und gehärtet
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
25200 g
Spann- und Backenbreite:
175 mm
Spanntiefe:
205 mm
Amboss:
75x93 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,22*
€ 541,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,07*
€ 484,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1495011154000
ab € 43,67*
Zubehör
Elora
1495011354000
ab € 51,18*
Zubehör
Elora
1495011504000
ab € 55,46*
Zubehör
Elora
1495021354000
ab € 305,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.