Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken aus Kunststoff für Schraubstöcke, 125 mm, ELORA-1500K-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schonbacken
Schonbacken
Schonbacken
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1500021254000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1500021254000
EAN/GTIN:
     4022989818304
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm

Ausführung:
passend für alle ELORA Parallel-Schraubstöcke
mit Prisma
Magnetstreifen für sicheren Halt an der Backe
ELORA-Nr. 1500A: Aluminium-Legierung
ELORA-Nr. 1500K: Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, elora schonbacken, Schoner, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1495001154000
ab € 144,52*
Zubehör
Elora
1495001354000
ab € 192,28*
Zubehör
Elora
1495001504000
ab € 212,34*
Zubehör
Elora
1495002004000
ab € 388,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.