Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen, 6-kant, 1000 mm, ELORA-1675/2-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAGELEISEN, 400MM, ELORA-1675/2-400
NAGELEISEN, 400MM, ELORA-1675/2-400
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1675010001002
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1675010001002
EAN/GTIN:
     4022989118367
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen

Ausführung:
schwere Ausführung
gehärtet und angelassen
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
2050 g
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Brechstange, Brecheisen, Kuhfuß, Kuhfuss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.