Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel, 9x12 mm, ELORA-2062-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2062-2066
2062-2066
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2062000190000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2062000190000
EAN/GTIN:
     4022989083030
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel 19mm

Ausführung:
Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2066-27 bis 41
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Schlüsselweite:
19 mm
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>V</sub>:
17,5 mm
b:
31 mm
h:
14,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.