Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel, offen, 9x12 mm, ELORA-2063- 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2063
2063
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2063000160000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2063000160000
EAN/GTIN:
     4022989141440
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
einsteckringschlüssel sw16
einsteckringschlüssel (offen)

Ausführung:
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
71 g
Schlüsselweite:
16 mm
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>V</sub>:
17,5 mm
b:
30,1 mm
h:
14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.