Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm, ELORA-2066-24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2062-2066
2062-2066
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2066000240000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2066000240000
EAN/GTIN:
     4022989083153
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18 24 mm
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel sw24

Ausführung:
Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2066-27 bis 41
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Schlüsselweite:
24 mm
Aufnahme:
14x18 mm
S<sub>V</sub>:
25 mm
b:
38 mm
h:
21,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.