Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm, ELORA-2066-27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2062-2066
2062-2066
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2066000270000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2066000270000
EAN/GTIN:
     4022989083160
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel 27mm

Ausführung:
Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2066-27 bis 41
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
217 g
Schlüsselweite:
27 mm
Aufnahme:
14x18 mm
S<sub>V</sub>:
31 mm
b:
42 mm
h:
21,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.