Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/4" mit Nonius, 160-800 Nm, ELORA-2070-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2070
2070
20
3-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2070008001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2070008001000
EAN/GTIN:
     4022989132394
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 160-800 nm

Ausführung:
für den kontrollierten Schraubanzug von 100 - 1000 Nm
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft.-lb.
sichere Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes durch Sicherungsknopf am Griffende
durch den Austausch des Feststellknopfes durch die Sicherungskappe, ELORA-Nummer 2179-S, kann das Solldrehmoment manipulationssicher fixiert werden!
für Rechts- und Linksanzug durch drehen des Drehmomentschlüssels
Durchsteckknarre ¾“ mit kleinstmöglichem Schwenkwinkel 6°
mit robustem, mattem Stahlrohr
mit gut fühlbarem und hörbarem ('click') Signal
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
nach EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse A
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
4550 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
3/4"
Kopf:
Durchsteckknarre
Messbereich:
160-800 Nm | 120-600 ft.lb.
Teilung:
2 Nm | 40 ft.lb.
Länge:
1220 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Drehmo, Drehmomentt, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,69*
€ 694,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,91*
€ 690,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,27*
€ 657,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,32*
€ 635,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,39*
€ 591,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
2080021001000
ab € 1.081,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.