Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1", 200-1000 Nm, ELORA-2160-940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/8", 2,5-11 Nm, ELORA-2130-11
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/8", 2,5-11 Nm, ELORA-2130-11
Anwendung
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2160009402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2160009402000
EAN/GTIN:
     4022989083597
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 200 - 1000 nm

Ausführung:
für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm
Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb
Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click') Signal
mit starrem Durchsteckvierkant für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug durch drehen des Schlüssels
besonders stabile, matt verchromte Stahlkonstruktion
einstellbar und sicher arretierbar durch eine am Griffende herausziehbare Kurbel
nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse A
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
13800 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1"
Messbereich:
200-1000 Nm | 22-100 kgm | 1800-8850 in.lb. | 140-740 ft.lb.
Teilung:
20 Nm | 2 kgm | 200 in.lb. | 20 ft.lb.
Länge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Drehmo, Drehmomentt, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel, 2160009402000, 4022989083597
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.115,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,31*
€ 1.487,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,65*
€ 1.479,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,17*
€ 1.418,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,10*
€ 1.378,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,00*
€ 1.326,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.