Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elometer Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger 3/8", 4-18 Nm, ELORA-2400-UDS 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1", 0-2800 Nm, ELORA-2400-UDS 2800
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2400000182000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2400000182000
EAN/GTIN:
     4022989102076
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger für den kontrollierten Anzug von 1,8 bis 2800 Nm
Einheiten Nm, in.-lb. bzw. ft.-lb.
für Rechts- und Linksanzug
mit starrem Außenvierkant nach DIN 3120, ISO1174
ELORA- Nr. 2400- UDS 1400 und 2400- UDS 2800 zusätzlich mit akustischer Signalgebung
in Anlehnung an EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ I Klasse B
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Anzeigeabweichung +- 3%

Weitere Informationen:
Gewicht:
725 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
3/8"
Messbereich:
4-18 Nm | 30-150 in.lb. | - ft.lb.
Teilung:
0,5 Nm | 2 in.lb. | - ft.lb.
Signal:
-
Länge:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment-schlüssel 3/8, drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Elometer, Drehmo, Drehmoment, anzeigende Drehmomentschlüssel, anzeigender Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.