Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2", B&S-XZN, ELORA-3230-XZN 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", B+S-XZN, ELORA-3230-XZN 5
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", B+S-XZN, ELORA-3230-XZN 5
logo
vielzahn
12-5
1-2
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3230000142000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3230000142000
EAN/GTIN:
     4022989086918
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...

Ausführung:
für Innenvielzahnschrauben B &S und XZN
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Klinge nach DIN 2325
Ausführung nach DIN 2324

Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Gewindedurchmesser:
M14
Länge:
58 mm
l:
20,0 mm
d:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher-Einsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Innenvielzahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,78*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.