Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Hartmetall-Seitenschneider ESD mit feiner Wate, ELORA-4630-F E 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4630010001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4630010001000
EAN/GTIN:
     4022989128663
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider

Ausführung:
zum Schneiden von harten Drähten an schwer zugänglichen Stellen, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
spitzer, schmaler Kopf mit Auskehlung und feiner Wate, kleine Ausführung, maximale Standzeit durch eingelegtes Hartmetall und durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
Schneidenhärte: 84-86 HRA
ELORA-Chrom-Vanadium 80 CrV2 / 1.2235 und Spezialhartmetall
Ausführung nach DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
99 g
Piano:
0,4 / 26 mm / AWG
Hart:
0,8 / 20 mm / AWG
Weich:
1,8 / 13 mm / AWG
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Hartmetallseitenschneider
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.