| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-4710040001000 Herst.-Nr.: 4710040001000 EAN/GTIN: 4022989128489 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen gerade, kurze Backen, flache Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm OH = glatte Greiffläche, ohne Hieb MH = geriffelte Greiffläche, mit Hieb ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Ausführung nach DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 95 g | mit Hieb: | x | ohne Hieb: | - | Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachzangen, Greifzange, Greifzangen |
| | |
| |