Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 6 Grillspieße 35 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 6 Grillspieße 35 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 6 Grillspieße 35 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22210
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22210
EAN/GTIN:
     4008033222105
Suchbegriffe:
Drehgrillspieß
Grill-Spieß
Grillspieß
drehgrillspieß

Grillspieße aus Edelstahl

Gegrillt werden kann zu jeder Jahreszeit. Leckere Spieße zaubern Sie mit den Grillspießen von FMprofessional. Die 6 Edelstahl-Spieße sind besonders robust und langlebig. So ist lange Zeit Grillspaß garantiert, egal ob mit Gemüse, Fisch oder Fleisch. Die Grillspieße aus mattem Edelstahl sind ca. 35 cm lang. In einer Packung befinden sich jeweils 6 Grillspieße.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Grill, Spieß, grillen, BBQ, Zubereiten, Vorbereiten, Fleischspieß, Gemüsespieß, Aufspießen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,68334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,63*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,54*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,52*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,24*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,71*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,84*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,60*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,43*
Zubehör
Fackelmann
22305
ab € 5,46*
Zubehör
Fackelmann
22306
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.