Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Sparschäler 15 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Universalschäler 15 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Universalschäler 15 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22250
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22250
EAN/GTIN:
     4008033222501
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Sparschäler 15 cm

Dieser Sparschäler von FMprofessional aus Edelstahl ist kein einfacher Schäler. Er ist zusätzlich mit einem Aushöhler ausgestattet. Eine Kombi, welche das Werkzeug in der Küche unverzichtbar macht. Der Schäler wird im Zweierpack geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
150 mm | 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Spargelschäler, Sparschäler, gemüseschäler fackelmann, gemüseschäler, Universalschäler, Schäler, schälen, Edelstahl, Gemüse, Zubereiten, Vorbereiten, Küchenhelfer, Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,76*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,74*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,96*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,33*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,26*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,18*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,68*
Zubehör
Fackelmann
21718
ab € 7,95*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,83*
Zubehör
Fackelmann
21738
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.