Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann ZuckerdosiererRUBIN ChromKappe Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann ZuckerdosiererRUBIN ChromKappe Box
Artikeldetailsicht - Fackelmann ZuckerdosiererRUBIN ChromKappe Box
Artikel-Nr.:
     C3058-46989
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     46989
EAN/GTIN:
     4008033469890
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Zuckerdosierer RUBIN

Am Kaffeetisch oder im Restaurant kann Zucker ansprechend serviert werden mit einem Zuckerdosierer von Fackelmann. Das Design Rubin ist zeitlos schön und klassisch und kann somit jeden Tisch ergänzen. Den formschönen Streuer gibt es im praktischen Doppelpack und sie sind geeignet für die passende Menage RUBIN. Der Deckel besteht aus verchromten Metall, der Körper aus Glas. Das Fassungsvermögen beträgt 160 ml.

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Maße:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Schokostreuer, Zucker-Streuer, Zuckerstreuer, gewürzstreuer glas, gewürzstreuer, Menage, Salz, Pfeffer, Streuer, Salzstreuer, Pfefferstreuer, Set, Gewürze, Gastronomie, Dosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
46970
ab € 9,71*
Ähnlich
Fackelmann
47320
ab € 4,49*
Ähnlich
Fackelmann
47310
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.