Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Menage Salz/Pfeffer 13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Menage Salz/Pfeffer 13cm
Artikeldetailsicht - Fackelmann Menage Salz/Pfeffer 13cm
Artikel-Nr.:
     C3058-47310
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     47310
EAN/GTIN:
     4008033473101
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Menage Salz/Pfeffer Jade 13 cm

Salz und Pfeffer sind die Grundgewürze vieler Gerichte. Um diese beiden wichtigen Gewürze richtig zu dosieren, braucht man einen passenden Streuer. Die kleinen Streuer der Serie JADE sind formschön und ergänzen den gedeckten Tisch. Für zusätzliche Hygiene sind die Steuer mit einem Deckel ausgestattet. So kommt nur raus, was raus soll und nichts rein. Zum Befüllen kann der Streukopf abgenommen werden. Die beiden Gläser können in der Menage verstaut werden. In dieser ist auch eine Zahnstocherhalterung integriert. Die Menage aus PP/SAN und Glas ist 13 cm lang, hat eine Füllmenge von 130 ml und ist 3-teilig.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Maße:
120 mm | 50 mm | 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Gewürzständer, Menage, gewürzstreuer, Salz, Pfeffer, Streuer, Salzstreuer, Pfefferstreuer, Set, Gewürze, Gastronomie, Dosierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
46970
ab € 9,71*
Ähnlich
Fackelmann
47320
ab € 4,49*
Ähnlich
Fackelmann
46989
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.