Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fackelmann Greifhilfe 76cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Greifhilfe 76cm
Artikeldetailsicht - Fackelmann Greifhilfe 76cm
Artikel-Nr.:
     C3058-60318
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     60318
EAN/GTIN:
     4008033603188
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
greifhilfe

Fackelmann Greifhilfe

Sich Bücken um etwas aufzuheben kann für manche Menschen sehr mühsam sein. Die Greifhilfe aus Kunststoff in schwarz und silber ermöglicht ein Aufheben ohne Bücken. Sie besitzt eine gummierte Greiffläche für angenehmen und festen Halt. Ihre Länge beträgt 76 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | silber
Maße:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Helfer, Bücken, Picker, Müllpicker, Greifer, Teleskop, Höhe, Strecken, Aufsammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
60301
ab € 1,82*
Zubehör
Fackelmann
60320
ab € 4,77*
Zubehör
Fackelmann
60321
ab € 3,05*
Zubehör
Fackelmann
60323
ab € 2,11*
Zubehör
Fackelmann
60325
ab € 3,14*
Zubehör
Fackelmann
60332
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.