Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 6 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183623
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351915
EAN/GTIN:
     4015448720959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 6 PROMAT

Messing · einseitig absperrend
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Tülle
Schlauchweite:
LW 6
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Marke:
PROMAT
Mediumstemperatur:
-20 bis +100 °C
Material:
Messing blank
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,29*
4 Tage
1050
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,31*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 2,84*
7 Tage
1400
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 2,97*
3 Tage
1070
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 2,24*
€ 3,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351996
ab € 9,06*
Ähnlich
PROMAT
4000351917
ab € 1,77*
Ähnlich
PROMAT
4000351916
ab € 1,65*
Ähnlich
ewo
308,023
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.