Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 6 EWO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000351720
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
308,023
EAN/GTIN:
4030875000337
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Tülle
Schlauchweite:
LW 6
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Druckluftarmaturen
>
Druckluftkupplungen
>
Schnellverschlusskupplung EWO
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchtülle
,
Druckluft Schlauchtülle
,
Schlauchtülle Druckluft
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
ewo gewindetülle
,
druckluft schlauchtülle
,
schlauchtülle pneumatik 6 mm
,
Armaturen
,
Druckluft
,
Druckluftkupplungen
,
Einhand-Kupplungen
,
Kupplung
,
Kupplungen
,
Schnellverschlusskupplungen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 2,93*
Lager 1690
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,23*
Lager 1498
1 Tag
430
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,53*
€ 3,24*
Lager 4BULW
1 Tag
301
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,69*
€ 3,45*
Lager 2478
1 Tag
430
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 32,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G1/2 i, L: 43 mm, SW 24
k.A.
ab € 2,28*
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G1/4 i, L: 41 mm, SW 21
ewo
308.002
ab € 2,53*
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 a, L: 41 mm, SW 21
ewo
308.021
ab € 2,29*
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 i, L: 41 mm, SW 21
k.A.
ab € 2,52*
Ähnlich
Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,Tülle AluNBR Schlauchweite LW 6 PROMAT
PROMAT
4000351996
ab € 9,96*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 6 PROMAT
PROMAT
4000351915
ab € 1,82*
Ähnlich
EWO 308001 Schnellkupplung 10St.
ewo
308001
ab € 2,02*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS Gew.G 1/2 20,95mm EWO
ewo
308,041
ab € 2,34*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 13 EWO
ewo
308,025
ab € 2,45*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 9 EWO
ewo
308,024
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen