Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftverteiler
>
Artikel
Verteiler Gew.G 3/8 Zoll/15,39mm IG,3 Kupplungen DN 7,2 PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000351948
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000351948
EAN/GTIN:
4015448721321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Verteiler Gew.G 3/8 Zoll/15,39mm IG,3 Kupplungen DN 7,2 PROMAT
Messing · fertig konfektioniert
Weitere Informationen:
Ausführung:
IG, 3 Kupplungen DN 7,2
Gewinde:
G 3/8 ″
Typ:
3 Kupplungen
Innengewinde:
G 3/8 ″
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
15,39 mm
Material:
Messing
Nennweite:
7,2
Betriebstemperatur:
-20 bis +100 °C
Innengewinde mm:
16,66 mm
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
... >
Drucklufttechnik
>
Verteiler
>
Verteiler Druckluft
Weitere Suchbegriffe:
Steckverteilerleiste Druckluft
,
Verteiler Druckluft
,
Verschlusskupplung
,
Y-Stück
,
3/8"messing y-stück
,
druckluftverteiler
,
druckluftverteiler 3-fach
,
245.57
,
Verteiler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verteiler Gew.G 1/2 Zoll/19,17mm IG,2 Kupplungen DN 7,2 PROMAT
PROMAT
4000351947
ab € 6,27*
Ähnlich
Verteiler Gew.G 3/8 Zoll/15,39mm IG,2 Kupplungen DN 7,2 PROMAT
PROMAT
4000351946
ab € 5,67*
Ähnlich
X-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i
ewo
128.054
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen