Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler Gew.G 3/8 Zoll/15,39mm IG,2 Kupplungen DN 7,2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000351946
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351946
EAN/GTIN:
     4015448721307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur

Verteiler Gew.G 3/8 Zoll/15,39mm IG,2 Kupplungen DN 7,2 PROMAT

Messing · fertig konfektioniert
Weitere Informationen:
Ausführung:
IG, 2 Kupplungen DN 7,2
Gewinde:
G 3/8 ″
Typ:
2 Kupplungen
Innengewinde:
G 3/8 ″
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
15,39 mm
Material:
Messing
Betriebstemperatur:
-20 bis +100 °C
Innengewinde mm:
16,66 mm
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351947
ab € 6,26*
Ähnlich
PROMAT
4000351948
ab € 7,54*
Ähnlich
ewo
128.004
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.