Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber dickflüssig 20g farblos Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353456
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353456
EAN/GTIN:
     4015448500315
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sekundenkleber dickflüssig 20g farblos Flasche PROMAT CHEMICALS

dickflüssiger Cyanacrylatkleber · hochviskos · für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen · besonders geeignet für Holz und Leder, ebenfalls geeignet für Glas und Keramik · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Viskosität: 1200 - 1500 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · handfest nach: Aluminium: 10-30 Sekunden, Gummi: 15-25 Sekunden · temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,2mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 g
Gebinde:
Flasche
Farbe:
farblos
Viskosität:
1.200-1.500 mPa.s
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.00
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
REACH - UFI-Nummer:
0AFM-4Y6G-X10H-0165
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, promat sekundenkleber 20g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, NOW, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,091* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000353936
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.