Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 4m violett Tragf.einf.1000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365102
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365102
EAN/GTIN:
     4015448714873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 4m violett Tragf.einf.1000kg PROMAT

Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Doppelmantel Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
2000 kg
Farbe:
violett
Nutzlänge:
2 m
Umfang:
4 m
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Hebeschlinge, Rundschlingen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365104
ab € 3,01*
Ähnlich
PROMAT
4000365105
ab € 3,87*
Ähnlich
PROMAT
4000365108
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000365106
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000365109
ab € 8,78*
Ähnlich
PROMAT
4000365107
ab € 6,59*
Ähnlich
PROMAT
4000365103
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.