Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2m grün Tragf.einf.2000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365104
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365104
EAN/GTIN:
     4015448714897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t grün
rundschlinge

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2m grün Tragf.einf.2000kg PROMAT

Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Doppelmantel Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Nutzlänge:
1 m
Umfang:
2 m
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 2t, Hebeschlinge, Rundschlingen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365105
ab € 3,87*
Ähnlich
PROMAT
4000365108
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000365106
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000365102
ab € 3,33*
Ähnlich
PROMAT
4000365109
ab € 8,78*
Ähnlich
PROMAT
4000365107
ab € 6,59*
Ähnlich
PROMAT
4000365103
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.