| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000810132 Herst.-Nr.: 4000810132 EAN/GTIN: 4015448533245 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraftseitenschneider L.200mm verchr.Mehrkomp.-Hülle PROMAT 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Sonder-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonder-Werkzeugstahl · Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 200 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 4,2 mm | harter Draht Ø: | max. 3 mm | Pianodraht Ø: | max. 2,5 mm | Kopf: | verchromt | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |