Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.145mm flach-rund ger.pol.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810305
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810305
EAN/GTIN:
     4015448400318
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Flachrundzange L.145mm flach-rund ger.pol.Ku.-Überzug PROMAT

mit Schneide (Radiozange) · gerade, flach-rund Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen · ab 160 mm mit Brennerloch Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoffüberzug · Backenausführung: flach-rund · Norm: DIN ISO 5745
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,3 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Spitze:
gerade
Kopf:
poliert
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
25 01 125
ab € 11,08*
Sonstiges
Knipex
25 01 140
ab € 10,33*
Sonstiges
Knipex
25 01 160
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.