Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.200mm pol.ger.Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810345
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810345
EAN/GTIN:
     4015448684398
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Flachrundzange L.200mm pol.ger.Mehrkomp.-Hülle PROMAT

mit Schneide (Storchenschnabelzange) · gerade, flach-rund, lange, spitz zulaufende Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
200 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Spitze:
gerade
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5745
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade 200mm, flachrundzange gerade, flachrundzange, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 12 200
ab € 14,88*
Sonstiges
Knipex
26 12 200 T
ab € 20,37*
Sonstiges
PROMAT
4000811254
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.