Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider L.115mm Facette nein spitz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810515
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810515
EAN/GTIN:
     4015448684558
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Elektronikseitenschneider L.115mm Facette nein spitz PROMAT

durchgestrecktes Gelenk · spitzer Kopf · mit doppelter Blattfeder · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet · mit induktiver Zusatzhärtung der Schneide Kopf stahlpoliert Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Kopf: stahlpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
spitz
Kupfer-/ Alukabel Ø:
0,2 - 1,3 mm
Facette:
nein
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
78 13 125 ESD
ab € 14,01*
Ähnlich
Knipex
78 71 125 ESD
ab € 14,62*
Ähnlich
PROMAT
4000810514
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.