Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange A 2 f.Wellen D.19-60mm pol.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810614
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810614
EAN/GTIN:
     4015448503965
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Sicherungsringzange A 2 f.Wellen D.19-60mm pol.PROMAT

für Außenringe auf Wellen · gerade Spitzen · abrutschhemmende, stabile Spitzen · Chrom-Vanadium-Qualitätsstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere technische Eigenschaften: · Kopf: poliert
Weitere Informationen:
Modell:
A 2
für Wellen Ø:
19 - 60 mm
Griff:
Kunststoffüberzug
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 5254 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810613
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.