Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange PRESSplus L.250mm Spann-W.46mm pol.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810848
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810848
EAN/GTIN:
     4015448684602
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Wasserpumpenzange PRESSplus L.250mm Spann-W.46mm pol.Ku.-Überzug PROMAT

30 % vergrößerter Greifbereich · gesandstrahlt verchromt · vernickelt · Klemmschutz · Schnellverstellung · Chrom-Vanadium-Qualitätsstahl Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Spannweite:
46 mm
Länge:
250 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 8976
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 01 125
ab € 13,93*
Sonstiges
Knipex
87 01 150
ab € 14,54*
Sonstiges
Knipex
87 01 180
ab € 15,10*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 15,94*
Sonstiges
Knipex
87 01 300
ab € 22,45*
Sonstiges
Knipex
87 21 250
ab € 17,19*
Sonstiges
Knipex
87 21 300
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.